Klingen
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Klingen
81646.034.390
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
Wera Schraubendreherklinge Kraftform Kompakt 67 IS TORX 25 x 154
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
81646.034.390
Verschraubungssystem
Torx
Isoliert
Ja
Gesamtlänge (mm)
154
Größe (TX)
25
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Länge der Klinge (mm)
154
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Verschraubungssystem
Torx
Isoliert
Ja
Gesamtlänge (mm)
154
Größe (TX)
25
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Länge der Klinge (mm)
154
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Mit Bohrung
Nein
Kugelverriegelung
Nein
Mit Loch
Nein
Griffige Ausführung
Andere
Größe des Anschlusses (mm)
9
Material der Schaufel
Andere
Kappe drehbar
Nein
Zweiseitig
Nein
Typ des Kreuzkopfes
Keiner
Kontinuierliche Klinge
Nein
Mit Anti-Roll-Schutz
Nein
VDE-geprüft
Ja
Model
Kraftform Kompakt VDE 67 iS
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
81646.034.390
EAN
4013288164001
UBB
500619751372
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
05003439001
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen