text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kompakt 26 Sechskant-/Schlitz-/Phillips-/Vierkant-Bit-Satz im Etui 1/4“ Hex 7-teilig


Kraftform Kompakt 26 mit Etui, 7-teilig 1x 889/4 R Rapidaptor Universal-Bithalter: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 Z Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 800/1 Z-Bits: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 2x 868/1 Z Quadrat-Plus-Bits: # 1x25 mm, # 2x25 mm 1x Klettverschluss-Streifen 70: 50 x 70 mmWera Kompaktwerkzeuge ermöglichen das gleichzeitige Arbeiten mit Hand- und Elekt

Artikelnummer 2D123267
Verpackung Werkzeugtasche
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 2
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 0
Anzahl Bits Torx 0
Anzahl Bits Rille 2
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Werkzeugtasche
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 2
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 0
Anzahl Bits Torx 0
Anzahl Bits Rille 2
Anzahl der Bits insgesamt 6
Mit Magnethalter Nein
Anzahl Bits Innensechskant 0
Anzahl Bits TriWing 0
Anzahl Bits Zweiloch 0
Mit Bit-Ratsche Nein
Anzahl Bits Innenvierkant (Robertson) 0
Mit Handgriff Ja
Model Kraftform Kompakt 26

Beschreibung

Kraftform Kompakt 26 mit Etui, 7-teilig 1x 889/4 R Rapidaptor Universal-Bithalter: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 Z Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 800/1 Z-Bits: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 2x 868/1 Z Quadrat-Plus-Bits: # 1x25 mm, # 2x25 mm 1x Klettverschluss-Streifen 70: 50 x 70 mmWera Kompaktwerkzeuge ermöglichen das gleichzeitige Arbeiten mit Hand- und Elektrowerkzeugen. Das Griff-Wechselklingensystem im kompakten Design mit verschiedenen Klingenspitzen auf kleinstem Raum macht den Anwender mobil und flexibel. Geeignet für Bits mit Sechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6.3 und E 6.3 (ISO 1173) und Wera-Anschluss-Serien 1 und 4. Inklusive Adapter, Bajonett und Rapidaptor-Technik. Kraftform-Griff mit Abrollsicherung, mehrteilig für besonders ergonomisches Schrauben. Integriertes Magazin zur Bitspeicherung. Die im Griff versenkbare Teleskop-Bajonettklinge ermöglicht in Verbindung mit dem Schnellspannfutter schnelles manuelles Arbeiten auch in beengten Einbausituationen bei eingefahrener Klinge. Durch einfaches Betätigen der Verriegelungshülse kann die Klinge ausgefahren werden. Der Bajonetthalter kann dann als vollwertiger Schraubendreher verwendet werden. Die Bajonettklinge kann abgenommen und als Elektrowerkzeugadapter verwendet werden, lässt sich aber auch wieder in die Ausgangsposition zurückfahren. Inklusive praktischer Gürteltasche.

Artikelnummern

Artikelnummer 2D123267
EAN 4013288098948
UBB 500643545204
UNSPSC 27112836
Hersteller Artikel Nr 05051025001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.