text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT SOC HD TP 840/1L-Z SW3


840/1 Z-Bits, 3 x 25 mmZähe Wera-Bits für Innensechskantschrauben, universell einsetzbar. Hex-Plus bietet größere Auflageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird auf ein Minimum reduziert und die Zerstörung der Schraube ist nahezu ausgeschlossen. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Marke Wera
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 3
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 4.4
Warennummer 8207903000
Model 840/1 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Beschreibung

840/1 Z-Bits, 3 x 25 mmZähe Wera-Bits für Innensechskantschrauben, universell einsetzbar. Hex-Plus bietet größere Auflageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird auf ein Minimum reduziert und die Zerstörung der Schraube ist nahezu ausgeschlossen. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81254.000.030
EAN 4013288012654
UBB 203124006073
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05056315001

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.