text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Pozidriv 855/1 TH SB SiS 2 x 25 2ST 073371 2 Stück


855/1 TH SB-Bits, PZ 2 x 25 mm, 2 Stück 2x 855/1 TH-Bits: PZ 2 x 25 mmPremium-Bits mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen die kinetische Energie abgeleitet wird. Dadurch wird die Lebensdauer deutlich erhöht. Extra-hart. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 81604.002.025
Verpackung Andere
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 2
Anzahl der Bits insgesamt 2
Mit Magnethalter Nein
Mit Bit-Ratsche Nein
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Verpackung Andere
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 2
Anzahl der Bits insgesamt 2
Mit Magnethalter Nein
Mit Bit-Ratsche Nein
Mit Handgriff Ja
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 13.6
Warennummer
Model 855/1TH SB
Type Bit Set

Beschreibung

855/1 TH SB-Bits, PZ 2 x 25 mm, 2 Stück 2x 855/1 TH-Bits: PZ 2 x 25 mmPremium-Bits mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen die kinetische Energie abgeleitet wird. Dadurch wird die Lebensdauer deutlich erhöht. Extra-hart. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81604.002.025
EAN 4013288029645
UBB 240232998783
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05073371001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.