text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 7 Universal 1 MINI Check 7 Stück


Bit-Check 7 Universal 1, 7 Stück 1x 893/4/1 K Universal-Bithalter: 1/4", x 50 mm 2x 851/1 Z Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z-Bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Z-Bits: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm6 Wera Bits übersichtlich auf kleinstem Raum im praktischen Bit-Check. Robuste, zähflüssige Wera-Bits für Sechskantschrauben und universellen Einsatz. 1 Universalhalter 893/4/1 K zum Einsetzen in den Akkuschrauber oder zum Einsatz im Bohrfutter der Bohrmaschine.

Artikelnummer 81297.056.295
Verpackung Kunststoff-Box
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 2
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 2
Anzahl Bits Torx 0
Anzahl Bits Rille 2
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Kunststoff-Box
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 2
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 2
Anzahl Bits Torx 0
Anzahl Bits Rille 2
Anzahl der Bits insgesamt 6
Mit Magnethalter Ja
Anzahl Bits Innensechskant 0
Anzahl Bits TriWing 0
Anzahl Bits Zweiloch 0
Mit Bit-Ratsche Nein
Anzahl Bits Innenvierkant (Robertson) 0
Mit Handgriff Nein
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 78
Warennummer 8207903000
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Beschreibung

Bit-Check 7 Universal 1, 7 Stück 1x 893/4/1 K Universal-Bithalter: 1/4", x 50 mm 2x 851/1 Z Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z-Bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Z-Bits: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm6 Wera Bits übersichtlich auf kleinstem Raum im praktischen Bit-Check. Robuste, zähflüssige Wera-Bits für Sechskantschrauben und universellen Einsatz. 1 Universalhalter 893/4/1 K zum Einsetzen in den Akkuschrauber oder zum Einsatz im Bohrfutter der Bohrmaschine.

Artikelnummern

Artikelnummer 81297.056.295
EAN 4013288038166
UBB 500501218597
UNSPSC 27112836
Hersteller Artikel Nr 05056295001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.