text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Universal 1 Sechskant-/Torx-Bit-Satz im Bit-Check 7-teilig


6 Wera TORX® bits tidily arranged in a minimum of space in a practical Bit-Check. Tough viscous Wera bits for universal use. 1 universal holder 893/4/1 K for insertion in the power screwdriver or for use in the chuck of the electric drill.

Article number 3V175957
Verpackung Kunststoff-Box
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 0
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 0
Anzahl Bits Torx 6
Anzahl Bits Rille 0
Packed per 1

Specifications

Verpackung Kunststoff-Box
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 0
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 0
Anzahl Bits Torx 6
Anzahl Bits Rille 0
Anzahl der Bits insgesamt 6
Mit Magnethalter Ja
Anzahl Bits Innensechskant 0
Anzahl Bits TriWing 0
Anzahl Bits Zweiloch 0
Mit Bit-Ratsche Nein
Anzahl Bits Innenvierkant (Robertson) 0
Mit Handgriff Nein
Oxxa Eco line Wera
Warennummer 82079030
Model BIT-CHECK

adp.specification.tab.description

6 Wera TORX® bits tidily arranged in a minimum of space in a practical Bit-Check. Tough viscous Wera bits for universal use. 1 universal holder 893/4/1 K for insertion in the power screwdriver or for use in the chuck of the electric drill.

Article numbers

Article number 3V175957
EAN 4013288041500
UBB 500643329062
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05056294001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.