text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Sechskant-/Schlitz-/Phillips-/Pozidriv-Bit-Satz im Bit-Check 10-teilig


Bit-Check 10 Universal 4, 10 Stück 1x 899/4/1 Universal-Bithalter: 1/4", x 50 mm 3x 851/1 TZ-Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 TZ-Bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 3x 800/1 TZ-Bits: 0,8x5,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmRobuster Bit-Check von Wera. Bit-Checks geben einen schnellen Überblick über die vorhandenen Werkzeuge. Nicht

Artikelnummer 1X056212
Verpackung Kunststoff-Box
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 3
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 3
Anzahl Bits Torx 0
Anzahl Bits Rille 3
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Kunststoff-Box
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 3
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 3
Anzahl Bits Torx 0
Anzahl Bits Rille 3
Anzahl der Bits insgesamt 9
Mit Magnethalter Nein
Anzahl Bits Innensechskant 0
Anzahl Bits TriWing 0
Anzahl Bits Zweiloch 0
Mit Bit-Ratsche Nein
Anzahl Bits Innenvierkant (Robertson) 0
Mit Handgriff Nein
Model BIT-CHECK

Beschreibung

Bit-Check 10 Universal 4, 10 Stück 1x 899/4/1 Universal-Bithalter: 1/4", x 50 mm 3x 851/1 TZ-Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 TZ-Bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 3x 800/1 TZ-Bits: 0,8x5,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmRobuster Bit-Check von Wera. Bit-Checks geben einen schnellen Überblick über die vorhandenen Werkzeuge. Nicht benötigte Bits werden einfach wieder in das Set eingelegt und gehen nicht verloren. Einfacher Transport z.B. in der Hemdtasche. Inklusive Universalhalter mit rostfreier Hülse, Sicherungsring und starkem Permanentmagneten zur Aufnahme von Bits mit Sechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6.3. Zum Einsetzen in den Akkuschrauber oder zur Verwendung im Bohrfutter der Bohrmaschine. Mit Torsionsbits gegen vorzeitigen Verschleiß, zähviskos für den universellen Einsatz.

Artikelnummern

Artikelnummer 1X056212
EAN 4013288033758
UBB 500643333262
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05056159001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.