text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 7 x 50


Non-magnetic design. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 1W680299
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 7
Länge (m) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 7
Länge (m) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Magnetisch Nein
Abmessungen (mm) 7
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Für Schlagschraubendreher Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Wera

Beschreibung

Non-magnetic design. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 1W680299
EAN 4013288100962
UBB 500643492076
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05060402001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.