text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 10 x 50


Non-magnetic design. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 6K913477
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 10
Länge (m) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 10
Länge (m) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Magnetisch Nein
Abmessungen (mm) 10
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Für Schlagschraubendreher Nein
VDE-geprüft Nein
Oxxa Eco line Wera

Beschreibung

Non-magnetic design. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 6K913477
EAN 4013288100993
UBB 500643492647
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05060405001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.