text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/1 TZ TORX® 7 x 25


867/1 TZ TORX®-Bits, TX 7 x 25 mmPremium-Bits mit Torsionszone, in die die kinetische Energie bei Belastungsspitzen abgeleitet wird. Dadurch wird die Lebensdauer deutlich erhöht. Robust, für den universellen Einsatz. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 7
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 7.5
Warennummer
Model 867/1Z
Type Torx Screwdriver Bit

Beschreibung

867/1 TZ TORX®-Bits, TX 7 x 25 mmPremium-Bits mit Torsionszone, in die die kinetische Energie bei Belastungsspitzen abgeleitet wird. Dadurch wird die Lebensdauer deutlich erhöht. Robust, für den universellen Einsatz. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81270.070.026
EAN 4013288015723
UBB 203124008392
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05066302001

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.