text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/1 SB SiS 50 x 35


High quality bits for recessed TORX® screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 2O235700
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 35
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 50
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 35
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Oxxa Eco line Wera

Beschreibung

High quality bits for recessed TORX® screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 2O235700
EAN 4013288125859
UBB 500643430696
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05073346001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.