text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 860/1 XZN 6 x 25


High quality bits for recessed multi-point screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 8H780809
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Größe Bit (mm) 6
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera

Descrizione

High quality bits for recessed multi-point screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 8H780809
EAN 4013288034977
UBB 500643414021
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05066160001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.