text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 855/4 Z SB 1 x 89


Premium bits for Pozidriv* screws. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = registered trademark of the company European Industrial Service Ltd.

Artikelnummer 7G192112
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 89
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 1
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 89
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera

Beschreibung

Premium bits for Pozidriv* screws. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = registered trademark of the company European Industrial Service Ltd.

Artikelnummern

Artikelnummer 7G192112
EAN 4013288105905
UBB 500643410060
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05073523001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.