text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/1 IMP DC 3 x 25


High quality bits for Phillips screws. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances. Enhanced friction resistance, thanks to the rough diamond-particle coating on the bit tip, prevents any slipping out of the screw head. Particularly suitable for use with customary impact drivers. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 7Q197189
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Verpackung Halterung
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 3
Verschraubungssystem Andere
Verpackung Halterung
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 10
Anzahl der Bits insgesamt 10
Größe des Anschlusses (mm) 4
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Oxxa Eco line Wera

Beschreibung

High quality bits for Phillips screws. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances. Enhanced friction resistance, thanks to the rough diamond-particle coating on the bit tip, prevents any slipping out of the screw head. Particularly suitable for use with customary impact drivers. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 7Q197189
EAN 4013288157645
UBB 500643374001
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05057617001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.