Bits
Alle kategorien
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Bits
9F796811
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
Wera Bit 800/9 C 0,23 x 1,5 x 44
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Hard bits against premature breakage. Drive: halfmoon, 4 mm.
Gesamte Beschreibung
Artikelnummer
9F796811
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem
Andere
Gesamtlänge (mm)
44
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Größe Bit (mm)
1.5
Verschraubungssystem
Andere
Gesamtlänge (mm)
44
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Anschlussgröße
Andere
Kugelverriegelung
Nein
Mit Loch
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
9
Zweiseitig
Nein
Typ des Kreuzkopfes
Andere
Oxxa Eco line
Wera
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Hard bits against premature breakage. Drive: halfmoon, 4 mm.
Artikelnummern
Artikelnummer
9F796811
EAN
4013288168276
UBB
500643342826
UNSPSC
31161507
Hersteller Artikel Nr
05135265001