text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3855/4 PZ1 x 89


High quality bits out of stainless steel for Pozidriv* screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = registered trademark of European Industrial Service Ltd.

Artikelnummer 81522.001.089
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 89
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 1
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 89
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera

Beschreibung

High quality bits out of stainless steel for Pozidriv* screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = registered trademark of European Industrial Service Ltd.

Artikelnummern

Artikelnummer 81522.001.089
EAN 4013288115515
UBB 500504484014
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05071084001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.