text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3855/1 TS PZ PZ 1 x 25mm


High quality bits out of stainless steel for Pozidriv screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. Come with Torsion zone: Torsion bits take-up torque peaks and absorb them in the Torsion zone. This prevents premature wear and extends the service life of the bit. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 81562.071.020
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 1
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera

Beschreibung

High quality bits out of stainless steel for Pozidriv screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. Come with Torsion zone: Torsion bits take-up torque peaks and absorb them in the Torsion zone. This prevents premature wear and extends the service life of the bit. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81562.071.020
EAN 4013288111012
UBB 500504718098
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05071020001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.