text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 SPKL Kugelkopf Farbcodierter Sechskantschlüssel 3/16“ Stahl BlackLaser 6-1/16“


950 SPKL Stiftschlüssel Multicolour, zöllig, 3/16", x 154 mmWera Stiftschlüssel mit fingerschonenden Kunststoffhülsen für zöllige Innensechskantschrauben. Dadurch sind sie ergonomisch und auch bei kalten Temperaturen angenehm zu greifen. Das Hex-Plus-Profil bietet eine größere Auflagefläche im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert und eine Beschädigung des Schraubenkopfes nahezu ausgeschlossen. Die Kugelspitze am langen Arm ermöglicht ein sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbausituationen. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung bietet einen hervorragenden Oberflächenschutz, auch gegen Korrosion, und eine lange Lebensdauer. Lasergravierte und damit verschleißfeste Größenmarkierungen auf den L-Schlüsseln für schnelles Auffinden.

Artikelnummer 2K672219
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Haken
Isoliert Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Diebstahlsicheres Modell Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 154
Ausführung Haken
Isoliert Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Diebstahlsicheres Modell Nein
Länge langer Schenkel (mm) 154
Mit Zapfen Nein
Mit Loch Nein
Schlüsselweite (Zoll) 3/16 Zoll
Mit Kugelkopf Ja
Länge kurzes Bein (mm) 27
VDE-geprüft Nein
Oxxa Eco line Wera
Warennummer 82054000
Model 950 SPKL

Beschreibung

950 SPKL Stiftschlüssel Multicolour, zöllig, 3/16", x 154 mmWera Stiftschlüssel mit fingerschonenden Kunststoffhülsen für zöllige Innensechskantschrauben. Dadurch sind sie ergonomisch und auch bei kalten Temperaturen angenehm zu greifen. Das Hex-Plus-Profil bietet eine größere Auflagefläche im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert und eine Beschädigung des Schraubenkopfes nahezu ausgeschlossen. Die Kugelspitze am langen Arm ermöglicht ein sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbausituationen. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung bietet einen hervorragenden Oberflächenschutz, auch gegen Korrosion, und eine lange Lebensdauer. Lasergravierte und damit verschleißfeste Größenmarkierungen auf den L-Schlüsseln für schnelles Auffinden.

Artikelnummern

Artikelnummer 2K672219
EAN 4013288182548
UBB 500643311631
UNSPSC 27111710
Hersteller Artikel Nr 05022634001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.