text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKLS Extra Kurzer Kugelkopf Sechskantschlüssel 6mm Stahl Verchromt 180mm


950 PKLS Winkelschraubendreher, metrisch, verchromt, 6 x 180 mmHochwertige Winkelschraubendreher mit extrakurzem Arm für Anwendungen an schwer zugänglichen Schrauben. Für Innensechskantschrauben. Hex-Plus bietet eine größere Kontaktfläche im Schraubenkopf. Dadurch wird die Kerbwirkung auf ein Minimum reduziert und die Gefahr der Zerstörung des Schraubenkopfes fast vollständig ausgeschlossen. Der Kugelkopf am langen Arm ermöglicht ein sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbausituationen. Die präzise verchromte Ausführung gewährleistet einen hohen Korrosionsschutz. Durch die lasergravierten und damit verschleißfesten Größenmarkierungen auf den L-Schlüsseln sind die Werkzeuge schnell zur Hand.

Artikelnummer 2C408457
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Haken
Isoliert Nein
Schlüsselweite (mm) 6
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 180
Ausführung Haken
Isoliert Nein
Schlüsselweite (mm) 6
Isolationsschutz 1000 V Nein
Diebstahlsicheres Modell Nein
Länge langer Schenkel (mm) 180
Mit Zapfen Nein
Mit Loch Nein
Mit Kugelkopf Ja
Länge kurzes Bein (mm) 15
VDE-geprüft Nein
Oxxa Eco line Wera
Warennummer 82054000
Model 950 PKLS

Beschreibung

950 PKLS Winkelschraubendreher, metrisch, verchromt, 6 x 180 mmHochwertige Winkelschraubendreher mit extrakurzem Arm für Anwendungen an schwer zugänglichen Schrauben. Für Innensechskantschrauben. Hex-Plus bietet eine größere Kontaktfläche im Schraubenkopf. Dadurch wird die Kerbwirkung auf ein Minimum reduziert und die Gefahr der Zerstörung des Schraubenkopfes fast vollständig ausgeschlossen. Der Kugelkopf am langen Arm ermöglicht ein sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbausituationen. Die präzise verchromte Ausführung gewährleistet einen hohen Korrosionsschutz. Durch die lasergravierten und damit verschleißfesten Größenmarkierungen auf den L-Schlüsseln sind die Werkzeuge schnell zur Hand.

Artikelnummern

Artikelnummer 2C408457
EAN 4013288139337
UBB 500643537201
UNSPSC 27111710
Hersteller Artikel Nr 05022046001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.