text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera TORQ-SET 871/4 Mplus Schraubendreher-Bit 2 1/4“ Hex 50mm


High quality bits for TORQ-SET® screws. The stronger flanks - when compared with the conventional TORQ-SET® profile - result in 70% more breaking torque and thereby enhanced durability whilst at the same time providing a perfect fit in the screw head. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Objednací číslo 0N050104
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 60
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Baleno po 1

Specifikace

Größe Bit (mm) 30
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 60
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Warennummer 82079030
Model 871/4 TORQ-SET MPLUS

Popis

High quality bits for TORQ-SET® screws. The stronger flanks - when compared with the conventional TORQ-SET® profile - result in 70% more breaking torque and thereby enhanced durability whilst at the same time providing a perfect fit in the screw head. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0N050104
EAN 4013288033239
UBB 500643565251
UNSPSC 27112836
Výrobní číslo položky 05066660001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.