text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera TORQ-SET 871/4 Mplus Schraubendreher-Bit 10 1/4“ Sechskant 70mm


High quality bits for TORQ-SET® screws. The stronger flanks - when compared with the conventional TORQ-SET® profile - result in 70% more breaking torque and thereby enhanced durability whilst at the same time providing a perfect fit in the screw head. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 9S481021
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 60
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 30
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 60
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Warennummer 82079030
Model 871/4 TORQ-SET MPLUS

Beschreibung

High quality bits for TORQ-SET® screws. The stronger flanks - when compared with the conventional TORQ-SET® profile - result in 70% more breaking torque and thereby enhanced durability whilst at the same time providing a perfect fit in the screw head. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 9S481021
EAN 4013288033321
UBB 500643568065
UNSPSC 27112836
Hersteller Artikel Nr 05066680001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.