text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera TORQ-SET 871/4 Mplus Screwdriver Bit 10 1/4" Hex 50mm


871/4 Punte TORQ-SET® Mplus, 10 x 50 mmPunte di alta qualità per viti TORQ-SET®. I fianchi più robusti, rispetto al profilo TORQ-SET® convenzionale, consentono di ottenere una coppia di rottura superiore del 70% e quindi una maggiore durata, garantendo allo stesso tempo un perfetto inserimento nella testa della vite. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 6L108971
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 30
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
marca Wera
Codice merceologico 82079030
Model 871/4 TORQ-SET MPLUS

Descrizione

871/4 Punte TORQ-SET® Mplus, 10 x 50 mmPunte di alta qualità per viti TORQ-SET®. I fianchi più robusti, rispetto al profilo TORQ-SET® convenzionale, consentono di ottenere una coppia di rottura superiore del 70% e quindi una maggiore durata, garantendo allo stesso tempo un perfetto inserimento nella testa della vite. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 6L108971
EAN 4013288033284
UBB 500643567802
UNSPSC 27112836
Nr articolo produttore  05066672001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.