text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera TORQ-SET 871/4 DC Mplus Schraubendreherbit 2 1/4“ Sechskant 50mm


871/4 DC TORQ-SET® Mplus Bits, 2 x 50 mmHochwertige Bits für TORQ-SET® Schrauben. Die stärkeren Flanken - im Vergleich zum herkömmlichen TORQ-SET® Profil - bewirken ein um 70 % höheres Bruchdrehmoment und damit eine höhere Lebensdauer bei gleichzeitig perfektem Sitz im Schraubenkopf. Die Diamantbeschichtung des Bits sorgt für einen sicheren Sitz in der Schraube, reduziert den erforderlichen Anpressdruck und senkt das Risiko des Abrutschens. Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 1K994599
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 60
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Confezionato per 1

Specifiche

Größe Bit (mm) 30
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 60
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Warennummer 82079030
Model 871/4 DC TORQ-SET MPLUS

Descrizione

871/4 DC TORQ-SET® Mplus Bits, 2 x 50 mmHochwertige Bits für TORQ-SET® Schrauben. Die stärkeren Flanken - im Vergleich zum herkömmlichen TORQ-SET® Profil - bewirken ein um 70 % höheres Bruchdrehmoment und damit eine höhere Lebensdauer bei gleichzeitig perfektem Sitz im Schraubenkopf. Die Diamantbeschichtung des Bits sorgt für einen sicheren Sitz in der Schraube, reduziert den erforderlichen Anpressdruck und senkt das Risiko des Abrutschens. Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 1K994599
EAN 4013288162984
UBB 500643563843
UNSPSC 27112836
Nr articolo produttore  05324901001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.