text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera TORQ-SET 871/1 DC Mplus Schraubendreher-Bit 6 1/4“ Sechskant 25mm


871/1 DC TORQ-SET® Mplus Bits, 6 x 25 mmHochwertige Bits für TORQ-SET® Schrauben. Die stärkeren Flanken - im Vergleich zum herkömmlichen TORQ-SET® Profil - bewirken ein um 70 % höheres Bruchdrehmoment und damit eine höhere Lebensdauer bei gleichzeitig perfektem Sitz im Schraubenkopf. Die Diamantbeschichtung des Bits sorgt für einen sicheren Sitz in der Schraube, reduziert den erforderlichen Anpressdruck und senkt das Risiko des Abrutschens. Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 1X905915
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 60
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 30
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 60
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Oxxa Eco line Wera
Warennummer 82079030
Model 871/1 DC TORQ-SET MPLUS

Beschreibung

871/1 DC TORQ-SET® Mplus Bits, 6 x 25 mmHochwertige Bits für TORQ-SET® Schrauben. Die stärkeren Flanken - im Vergleich zum herkömmlichen TORQ-SET® Profil - bewirken ein um 70 % höheres Bruchdrehmoment und damit eine höhere Lebensdauer bei gleichzeitig perfektem Sitz im Schraubenkopf. Die Diamantbeschichtung des Bits sorgt für einen sicheren Sitz in der Schraube, reduziert den erforderlichen Anpressdruck und senkt das Risiko des Abrutschens. Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 1X905915
EAN 4013288033161
UBB 500643559643
UNSPSC 27112836
Hersteller Artikel Nr 05066640001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.