text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/4 Z TORX 25X50


Premium bits for TORX® socket screws. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for bitholding screwdrivers as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 8J507066
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Größe Bit (mm) 25
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Oxxa Eco line Wera
Warennummer 82079030
Model 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Opis

Premium bits for TORX® socket screws. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for bitholding screwdrivers as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 8J507066
EAN 4013288030610
UBB 500643460479
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05060135001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.