text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/4 Z TORX 20X50


Premium bits for TORX® socket screws. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for bitholding screwdrivers as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 2Y105749
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 20
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Oxxa Eco line Wera
Warennummer 82079030
Model 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Beschreibung

Premium bits for TORX® socket screws. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for bitholding screwdrivers as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 2Y105749
EAN 4013288030580
UBB 500643459810
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05060134001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.