text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/4 TZ SB Pozidriv Schraubendreherbit PZ2 1/4“ Sechskant 50mm


High quality bits with Torsion zone - where kinetic energy is diverted from peak loads. This greatly extends the product service life. Tough viscous, for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 0K228811
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 3
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 2
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Warennummer 82079030
Model 855/4 TZ SB

Beschreibung

High quality bits with Torsion zone - where kinetic energy is diverted from peak loads. This greatly extends the product service life. Tough viscous, for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 0K228811
EAN 4013288037992
UBB 500643409666
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05134385001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.