text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 Z SB Phillips Schraubendreherbit PH1 1/4“ Hex 89mm


High quality bits with Torsion zone - where kinetic energy is diverted from peak loads. This greatly extends the product service life. Tough viscous, for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 0F171938
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 89
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 89
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 4
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Warennummer
Model 851/4 Z SB

Beschreibung

High quality bits with Torsion zone - where kinetic energy is diverted from peak loads. This greatly extends the product service life. Tough viscous, for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 0F171938
EAN 4013288105875
UBB 500643390007
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05073520001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.