text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/1 Z Schlitzschraubendreher-Bit 1,2 x 8mm 1/4“ Sechskant 25mm


Tough viscous Wera bits for slotted screws and universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 6E480638
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 8
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Oxxa Eco line Wera
Warennummer 82079030
Model 800/1 Z

Beschreibung

Tough viscous Wera bits for slotted screws and universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 6E480638
EAN 4013288030450
UBB 500643340689
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05072063001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.