text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7400 series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.3-3.0 Nm) and Rapidaptor quick-release chuck, handle size 105 mm, 7460 x 0.3 Nm x 0.3-1.2 Nm


Artikelnummer 8D942936
Isoliert Ja
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 155
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 0.3 - 1.2
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 155
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 0.3 - 1.2
Stellgröße konsistent Nein
Einstellung der Schrittweite (Nm) 1.2
Geeignet für Verlängerung Nein
Mit Verlängerung Nein
Modell Schraubendreher Ja
Mit Skala Nein
Marke Wera

Artikelnummern

Artikelnummer 8D942936
EAN 4013288102911
UBB 500731044789
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05074715001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.