text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7400 series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.1-1.5 Nm) and Rapidaptor quick-release chuck, handle size 89 mm, 7450 x 0.1 Nm x 0.1-0.34 Nm


Artikelnummer 6B931557
Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 133
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 0.1 - 0.34
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 133
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 0.1 - 0.34
Stellgröße konsistent Nein
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Einstellung der Schrittweite (Nm) 0.1
Geeignet für Verlängerung Nein
Mit Verlängerung Nein
Modell Schraubendreher Ja
Mit Skala Nein
Marke Wera

Artikelnummern

Artikelnummer 6B931557
EAN 4013288179395
UBB 500731031406
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05074790001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.