text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
1P604297
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
Wera 7400 ESD series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.1-1.5 Nm) and Rapidaptor quick-release chuck, handle size 105 mm, 7461 ESD x 1.2 Nm x 1.2-3.0 Nm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
1P604297
Isoliert
Nein
Elektronisch
Nein
Gesamtlänge (mm)
155
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Mit Signalton
Ja
Anzugsdrehmoment (Nm)
1.2 - 3
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Isoliert
Nein
Elektronisch
Nein
Gesamtlänge (mm)
155
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Mit Signalton
Ja
Anzugsdrehmoment (Nm)
1.2 - 3
Stellgröße konsistent
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
6.3
Einstellung der Schrittweite (Nm)
1.2
Geeignet für Verlängerung
Nein
Mit Verlängerung
Nein
Modell Schraubendreher
Ja
Mit Skala
Ja
Oxxa Eco line
Wera
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1P604297
EAN
4013288179098
UBB
500731005426
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
05074842001
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare