text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
150,000+ fasteners in stock
24/7 Service mit MyFabory
Qualität seit 75 Jahren
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
Branchen
Branchen
LKW-, Anhänger- & Busbau
Nahrungsmittel- & Getränkemaschinenbau
Landwirtschaft
Halbleiter & Medizin
Bauen
Petrochemieindustrie
Wind
Andere Branchen
Lösungen
Fabory Logic
RFID
Waagenschrank
Kitten
Pick & Put to Light
Fabory-App
QA/QC & Technik
Labor
3D-Portal
Ausbildung
Digitale Lösungen
Sortiment
Sortiment
Verbindungselemente
C-Teile
Werkzeuge & MRO-Produkte
Führender Norm
DIN-Normen
ISO-Normen
Lubrinox
Partnermarken
Meister in Verbindungselemente
Großes Sortiment
Branchenspezifisch
Kitten für Verbindungselemente
Innovationen
Zu unserem Webshop
Bestellen Sie direkt über unseren Webshop
0
0 Artikel
Weiter einkaufen
Zur Kasse
Ihr Warenkorb ist leer
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Verstellbare Schraubenschlüssel
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
Befestigungselemente
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
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
4L635375
...
Preis anzeigen
Melden Sie sich an, um den Lagerbestand anzuzeigen
Login to add to catalog
Anmelden, um die Suche zu speichern
Anmelden, um Informationen zu sehen
Ihr Passwort muss mindestens 8 Zeichen enthalten, einschließlich eines Sonderzeichens und einer Nummer
Haben Sie Ihr Passwort vergessen?
Benutzerkonto anlegen
Sie können jederzeit und überall online bestellen
Sie können Ihre Nettopreise sehen
Sie können durch Ihre Bestellungshistorie suchen
Benutzerkonto anlegen
Weiter einkaufen
Zum Warenkorb
Das Produkt wurde erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt
x
Haben Sie alles gefunden, was Sie brauchen? Vervollständigen Sie Ihre Bestellung mit diesen Artikeln:
Wera 6004 Joker L Self-setting spanner, 16-19 x 224 mm
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
4L635375
Schutz der Oberfläche
Andere
Länge (m)
224
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Max. Schlüsselweite (mm)
19
Schlüsselgröße groß (mm)
19
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Verwandte Produkte
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Andere
Länge (m)
224
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Max. Schlüsselweite (mm)
19
Schlüsselgröße groß (mm)
19
Schlüsselgröße klein (mm)
16
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Ja
Funkenarmes Modell
Nein
Höhe des Kopfes klein (mm)
7
Schlüsselgröße klein (Zoll)
Andere
Schlüsselgröße groß (Zoll)
Andere
Kopfbreite klein (mm)
30
Mit Kneifzange
Nein
Geeignet für Drehriegel
Nein
Rechtwinkliges Modell mit Schraubenschlüssel
Nein
Kegelförmiger Griff
Nein
Position der Backe (°)
30
VDE-geprüft
Nein
Marke
Wera
Warennummer
Ansehen
Model
6004 Joker L
Type
Adjustable Wrench
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Many users wish to have a universal screwdriving tool with the widest possible range of applications. It should be a single tool for multiple metric and imperial dimensions. It should automatically adjust to the different screw sizes. It should be safe to grab without damaging anything and should allow for high working speeds. With its continuous and parallel jaws the Joker 6004 replaces several single spanner sizes. The required size is automatically and continuously set when attaching the tool to the hexagon bolt or screw. The integrated lever mechanism securely clamps the hexagon screw or bolt between the jaws, which significantly reduces the risk of slippage or damage. The ratchet feature ensures fast and consistent screwdriving without removing the tool. By using the corner-width rectangular prisms, a back-pivoting angle of only 30° can be achieved. The single-arm design, in conjunction with the ratchet feature and the corner-width prism, makes it possible to work even in confined spaces. The adjustable Joker 6004 is the universal screwdriving tool. Self-setting. Gripping. Spanning.
Artikelnummern
Artikelnummer
4L635375
EAN
4013288214706
UBB
500711204015
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
05020101001