text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6002 Joker Double Open end wrenches, 27 x 32 x 305 mm

Artikelnummer 4P193712
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (m) 305
Isolationsschutz 1000 V Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 32
Schlüsselgröße klein (mm) 27

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Länge (m) 305
Isolationsschutz 1000 V Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 32
Schlüsselgröße klein (mm) 27
Modell mit einem Schraubenschlüssel Nein
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes klein (mm) 12
Höhe des Kopfes groß (mm) 12
Schlüsselgröße klein (Zoll) Andere
Schlüsselgröße groß (Zoll) Andere
Kopfbreite klein (mm) 63
Breite des Kopfes groß (mm) 66
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Rechtwinkliges Modell mit Schraubenschlüssel Nein
Kegelförmiger Griff Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Warennummer
Model 6002 Joker
Type Open End Wrench

Beschreibung

High-quality, metric double spanner from Wera: Everything a wrench can do and so much more. Faster, better, more beautiful. A real Joker! The new generation of double open-ended spanners. For hexagon screw heads and bolts. With holding function by a metal plate in the open end, which reduces the risk of losing screws and sockets. With its extra hard teeth the exchangeable metal plate in the open end secures screws and sockets and reduces the risk of slipping. The integrated end stop can prevent the screw head from slipping down and allows application of high torques. The double hexagon geometry ensures a positive connection with the screw or bolt and thus reduces the risk of slipping. A return angle of only 30° avoids time-consuming rotating of the wrench whilst screwdriving. The special forge geometry allows a high torque transmission and high bending stiffness. Made of high-performance chromium molybdenum steel with nickel-chromium coating for high corrosion protection. With tool finder Take it easy: colour coding by size.

Artikelnummern

Artikelnummer 4P193712
EAN 4013288212795
UBB 500711209634
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05020263001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.