text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 395 Mutterndreher 15mm Sechskant 125mm Klinge Mehrkomponentengriff 237mm


395 Mutterndreher, 15 x 125 mmHochwertiger Mutterndreher von Wera. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Schrauben. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Zonen für hohe Drehmomentübertragung. Sechskant-Rollsicherung verhindert ein Wegrollen und Griffmarkierungen erleichtern das Auffinden und Sortieren des Werkzeugs, für Sechskantschrauben.

Artikelnummer 1F685207
Ausführung Handgriff
Flexibel Nein
Schlüsselweite (mm) 15
Gesamtlänge (mm) 237
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Handgriff
Flexibel Nein
Schlüsselweite (mm) 15
Gesamtlänge (mm) 237
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 125
Form der Klinge Runden
Magnetisch Nein
Geeignet für Sechskantbolzen Ja
Material Griff Andere
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 90
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Warennummer 82054000
Model 395

Beschreibung

395 Mutterndreher, 15 x 125 mmHochwertiger Mutterndreher von Wera. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Schrauben. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Zonen für hohe Drehmomentübertragung. Sechskant-Rollsicherung verhindert ein Wegrollen und Griffmarkierungen erleichtern das Auffinden und Sortieren des Werkzeugs, für Sechskantschrauben.

Artikelnummern

Artikelnummer 1F685207
EAN 4013288004888
UBB 500643214611
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05029450001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.