text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 395 H0 Mutterndreher 11/32“ Hex 90mm Klinge Mehrkomponenten-Griff 195mm


395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher, 11/32", x 90 mmPremium Wera Steckschlüssel-Schraubendreher mit Hohlschaft zum Verschrauben auf Gewindestangen, denn nur so kann die Gewindestange durch die Schraube in den Hohlschaft des Schraubendrehers eindringen. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Schrauben. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Griffzonen garantieren eine hohe Drehmomentübertragung. Mit Sechskant-Abrollsicherung gegen Wegrollen. Markierte Griffe zur einfachen Identifizierung und Sortierung der Werkzeuge. Für Außensechskantschrauben.

Artículo No. 2Z836517
Ausführung Handgriff
Flexibel Nein
Schlüsselweite (mm) 8.73
Gesamtlänge (mm) 195
Isolationsschutz 1000 V Nein
Embalado por 1

Especificaciones

Ausführung Handgriff
Flexibel Nein
Schlüsselweite (mm) 8.73
Gesamtlänge (mm) 195
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 90
Form der Klinge Runden
Magnetisch Nein
Geeignet für Sechskantbolzen Ja
Material Griff Andere
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 90
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Nein
Oxxa Eco line Wera
Warennummer 82054000
Model 395 H0

Descripción

395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher, 11/32", x 90 mmPremium Wera Steckschlüssel-Schraubendreher mit Hohlschaft zum Verschrauben auf Gewindestangen, denn nur so kann die Gewindestange durch die Schraube in den Hohlschaft des Schraubendrehers eindringen. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Schrauben. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Griffzonen garantieren eine hohe Drehmomentübertragung. Mit Sechskant-Abrollsicherung gegen Wegrollen. Markierte Griffe zur einfachen Identifizierung und Sortierung der Werkzeuge. Für Außensechskantschrauben.

Números de artículo

Artículo No. 2Z836517
EAN 4013288110534
UBB 500643216855
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05029504001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.