text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 Torx BO Schraubendreher TX27 115mm Klinge Ergonomischer Griff 220mm


Artikelnummer 7R084466
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 220
Größe (TX) 27
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 115
Mit Bohrung Ja
Art der Welle Runden
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 220
Größe (TX) 27
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 115
Mit Bohrung Ja
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 5.5
Kappe drehbar Nein
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Nein
Oxxa Eco line Wera
Warennummer 82054000
Model 367 TORX BO

Artikelnummern

Artikelnummer 7R084466
EAN 4013288025906
UBB 500643204224
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05138264001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.