text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 TORX® Stubby screwdriver, TX 15 x 25 mm

Artikelnummer 2I137308
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 79
Größe (TX) 15
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 25

Spezifikationen

Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 79
Größe (TX) 15
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 25
Mit Bohrung Nein
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 3.7
Kappe drehbar Nein
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Warennummer
Model 367
Type Torx Stubby Screwdriver

Beschreibung

367 TORX® Stubby-Schraubendreher, TX 15 x 25 mmBesonders kleiner Schraubendreher mit kurzer Klinge für schwer zugängliche Stellen. Der 2-Komponenten-Kraftform-Griff mit seiner handlichen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht einen festen Griff und präzises Arbeiten. Die Klingen verfügen über alle Vorteile der Wera-Bit-Technologie. Spezielle Oberflächenbehandlung der Klingen für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube. Der Sechskant-Rollschutz verhindert das lästige Wegrollen der Bits am Arbeitsplatz.

Artikelnummern

Artikelnummer 2I137308
EAN 4013288212252
UBB 500711201045
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05008857001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.