text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 335 Stubby/carburetor screwdriver, 0.8 x 4 x 24.5 mm

Artikelnummer 6G666888
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Rechts
Isoliert Nein
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 78.5
Ausführung Rechts
Isoliert Nein
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 24.5
Breite der Klinge (mm) 4
Dicke der Klinge (mm) 0.8
Klemmfunktion Nein
Funkenarmes Modell Nein
Griffige Ausführung 1-komponentig
Durchmesser des Blattes (mm) 4
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge Nein
Gewölbte Klinge Nein
Kappe drehbar Nein
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
Mit Schlagkappe Nein
Marke Wera
Warennummer
Model 335
Type Slotted Screwdriver

Beschreibung

Particularly small screwdriver with short blade for hard-to-reach areas. The 2-component Kraftform handle with its handy combination of hard and soft zones allows for a firm grip and precise working. The blades have all the advantages of the Wera bit technology. Special surface treatment of the blades for high corrosion protection and optimum fitting accuracy in the screw. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Artikelnummern

Artikelnummer 6G666888
EAN 4013288212122
UBB 500711198829
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05008841001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.