text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Schraubendreher 2035 Micro 0,18 x 1 x 40

Artikelnummer 5G491651
Ausführung Rechts
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 137
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 40
Breite der Klinge (mm) 1

Spezifikationen

Ausführung Rechts
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 137
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 40
Breite der Klinge (mm) 1
Dicke der Klinge (mm) 0.18
Klemmfunktion Nein
Präzisionsmodell Ja
Funkenarmes Modell Nein
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 2
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge Nein
Gewölbte Klinge Nein

Artikelnummern

Artikelnummer 5G491651
EAN 4013288108425
UBB 500643245805
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05117991001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.