text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 167 I TORX VDE 15X80MM


Wera VDE screwdriver with multi-component Kraftform Plus handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Artikelnummer 3H128651
Isoliert Ja
Gesamtlänge (mm) 178
Größe (TX) 15
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 80
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Gesamtlänge (mm) 178
Größe (TX) 15
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 80
Mit Bohrung Nein
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Kappe drehbar Nein
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Ja
Oxxa Eco line Wera
Warennummer 82054000
Model 167 I
Type Torx Screwdriver

Beschreibung

Wera VDE screwdriver with multi-component Kraftform Plus handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Artikelnummern

Artikelnummer 3H128651
EAN 4013288036674
UBB 500643280299
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05006172001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.