text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1569 ESD-Mutterndreher 4,5 mm Sechskant 60 mm Klinge Mehrkomponenten-Griff 157 mm


Artikelnummer 3C206392
Ausführung Handgriff
Flexibel Nein
Schlüsselweite (mm) 4.5
Gesamtlänge (mm) 157
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 60
Geeignet für Sechskantbolzen Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Handgriff
Flexibel Nein
Schlüsselweite (mm) 4.5
Gesamtlänge (mm) 157
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 60
Geeignet für Sechskantbolzen Ja
Material Griff Andere
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 90
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Warennummer
Model 1569 ESD

Artikelnummern

Artikelnummer 3C206392
EAN 4013288184122
UBB 500643286809
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05030418001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.