text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1267 B Torx/Hex Flagdriver TX15/3,5 mm Hex 47 mm Klinge Mehrkomponentengriff 86 mm


High quality Wera flagdrivers with combination profiles for recessed TORX® and socket head screws. High torque can be applied to small screws. Particularly suitable for the replacement of indexable inserts. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. Multi-component for an especially good grip.

Artikelnummer 7S237981
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 86
Größe (TX) 15
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 47
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 86
Größe (TX) 15
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 47
Mit Bohrung Nein
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 3.5
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Warennummer
Model 1267 B

Beschreibung

High quality Wera flagdrivers with combination profiles for recessed TORX® and socket head screws. High torque can be applied to small screws. Particularly suitable for the replacement of indexable inserts. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. Multi-component for an especially good grip.

Artikelnummern

Artikelnummer 7S237981
EAN 4013288093639
UBB 500643226268
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05026372001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.