text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1267 A Torx-Flügelschraubendreher TX7 33mm Klinge Mehrkomponenten-Griff 62mm


High quality Wera flagdriver for recessed TORX® screws. High torque transfer for small screws. Particularly suitable for exchanging indexable inserts. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. Multi-component for outstanding grip.

Artikelnummer 0L532938
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 62
Größe (TX) 7
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 33
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 62
Größe (TX) 7
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 33
Mit Bohrung Nein
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 3
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Warennummer 82054000
Model 1267 A

Beschreibung

High quality Wera flagdriver for recessed TORX® screws. High torque transfer for small screws. Particularly suitable for exchanging indexable inserts. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. Multi-component for outstanding grip.

Artikelnummern

Artikelnummer 0L532938
EAN 4013288093523
UBB 500643224859
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05026351001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.