text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Steckschlüssel-Einsatz 8767 A HF TORX® 1/4 Zoll T27 Länge 28 mm


Artikelnummer 5V593642
Ausführung Für Innen-Torx-Schrauben
Gesamtlänge (mm) 28
Durchmesser 12.5
Größe (TX) 27
Länge der Klinge (mm) 11
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Mit Loch Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Für Innen-Torx-Schrauben
Gesamtlänge (mm) 28
Durchmesser 12.5
Größe (TX) 27
Länge der Klinge (mm) 11
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 6.35
Marke Wera
Warennummer 82079030
Model 8767 A HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

Artikelnummern

Artikelnummer 5V593642
EAN 4013288186898
UBB 500678961623
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05003367001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.