text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Maschinengewindebohrer DIN 376 N/A HSS-E 2.IN.X4.1/2 C

Artikelnummer 5O755572
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 70
Gesamtlänge (mm) 250
Durchmesser des Schachts (mm) 40
Gewindeart UNC
Schnittlänge (mm) 70
Werkstoff Schneiden HSS-E

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 70
Gesamtlänge (mm) 250
Durchmesser des Schachts (mm) 40
Gewindeart UNC
Schnittlänge (mm) 70
Werkstoff Schneiden HSS-E
Gewinde pro Zoll 4.5
Vierkantschlüssel (mm) 32
Gewindegröße (Zoll) 2 inch
Oxxa Eco line Völkel
Warennummer 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 5O755572
EAN 4022835755708
UBB 500513425123
UNSPSC 23241615
Hersteller Artikel Nr 75570
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.