text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Maschinengewindebohrer DIN 376 N/A HSS-E 12X24 C 35° RSP

Article number 6M246694
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 16
Gesamtlänge (mm) 70
Durchmesser des Schachts (mm) 3.5
Gewindeart UNC
Schnittlänge (mm) 16
Gewindegröße 12

Specifications

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 16
Gesamtlänge (mm) 70
Durchmesser des Schachts (mm) 3.5
Gewindeart UNC
Schnittlänge (mm) 16
Gewindegröße 12
Werkstoff Schneiden HSS-E
Gewinde pro Zoll 24
Vierkantschlüssel (mm) 2.7
Oxxa Eco line Völkel
Warennummer 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 6M246694
EAN 4022835755128
UBB 500513423300
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  75512
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.