Maschinengewindebohrer
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Bearbeitung
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
7Z351714
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
Völkel Maschinengewindebohrer JIS B-4430 N/A HSS-E 1.IN.X11.5 2.1/2
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
7Z351714
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
45
Gesamtlänge (mm)
95
Durchmesser des Schachts (mm)
26
Gewindeart
Andere
Schnittlänge (mm)
45
Werkstoff Schneiden
HSS-E
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
45
Gesamtlänge (mm)
95
Durchmesser des Schachts (mm)
26
Gewindeart
Andere
Schnittlänge (mm)
45
Werkstoff Schneiden
HSS-E
Gewinde pro Zoll
11.5
Vierkantschlüssel (mm)
21
Gewindegröße (Zoll)
1 Zoll
Oxxa Eco line
Völkel
Warennummer
8207401000
Type
Machine Tap
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7Z351714
EAN
4022835985822
UBB
500513496819
UNSPSC
23241615
Hersteller Artikel Nr
98582