text.skipToContent text.skipToNavigation

Vierkantschrauben DIN 478 Stahl Blank 10.9 M10X50

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Fabory
Klasse 10.9
Antriebsart Vierkant
Kopfform Vierkantkopf
Material Stahl

Spezifikationen

Durchmesser M10
Länge 50 mm
Marke Fabory
Klasse 10.9
Antriebsart Vierkant
Kopfform Vierkantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 39.9
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Warennummer

Maße

b 26
c 3
d-D M10
dc 16.5
k 13
L (mm) 50
P 1.5
s 10

Normen

DIN 478

Artikelnummern

Artikelnummer 04148.100.050
EAN 8717077295353
UBB 500650808925
UNSPSC 31162400

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.