text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schnitzwerkzeug 45 x 10/3L100

Referência 1A605435
Width 45
Thickness (mm) 10
Length (m) 100
Material Aluminium oxide
Granulation 1200

Especificações

Width 45
Thickness (mm) 10
Length (m) 100
Material Aluminium oxide
Granulation 1200
Brand Tyrolit
Commodity code 68042230
Type Hollow Chisel Stone

Descrição

Die keramischen Hohlmeißelsteine eignen sich ideal zum Schärfen von schmalverzahnten Werkzeugen. Dank der unterschiedlichen Körnungen können Sie Ihr Werkzeug je nach Anwendungsfall auswählen. Durch die konische Form ist es Ihnen möglich, bis auf den Zahngrund zu schleifen und zu entgraten.

Números do artigo

Referência 1A605435
EAN 9003170284653
UBB 500683042328
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 28465
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.